Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1278750000
Cod. Produttore
1278750000
Cod. EAN
4050118091274

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETA 1170 21 5A
  • Tipo: Fusibile a filo sottile
  • Filo di fusione: Presente
  • Serie: Accessori
  • Corrente nominale: 5A
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

ETA 1170 21 5A è un dispositivo elettrico progettato per operare con tensione di alimentazione AC/DC. Presenta una caratteristica di intervento Flink (F) e appartiene alla classe di funzionamento gG, garantendo protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nell’interruzione del flusso elettrico, assicurando prestazioni costanti e durature. La sua progettazione risponde agli standard di qualità per materiali elettrici, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici professionali e industriali. Paese di produzione: Indonesia Descrizione del produttore: Fusibile a filo sottile con filo di fusione.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

5 A

caratteristica di intervento

Flink (F)

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

Tensione di dimensionamento CC

28 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

3,2 W

Serie

Accessori

Produttore

Fusibile ETA 1170 21 5A filo sottile per impianti elettrici professionali