Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0193100000
Cod. Produttore
0193100000
Cod. EAN
4008190023799

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: G 25/10.0A/M RT
  • Serie: Accessori
  • Tipo: Fusibile a filo sottile
  • Corrente nominale: 10 A
  • Dimensione: 25 mm
  • Protezione: Fusione rapida
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Protezione circuiti

Documentazione tecnica

Fusibile semiritardato da 5×25 mm con caratteristica di intervento gG, adatto per tensioni di alimentazione AC/DC. Progettato per garantire una protezione affidabile e una visualizzazione ottica dei difetti, questo fusibile combina precisione e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua struttura consente un intervento temporizzato che protegge efficacemente circuiti sensibili, assicurando durata e prestazioni elevate. Ideale per l’uso in impianti elettrici che richiedono componenti di alta qualità e affidabilità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Fusibile a filo sottile con filo di fusione.

Misura

5×25 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

10 A

caratteristica di intervento

Semiritardato (MT)

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

Tensione di dimensionamento CC

250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

3,2 W

Serie

Accessori

Produttore

Interruttore automatico compatto 10A con visualizzazione ottica per impianti industriali