Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1278960000
Cod. Produttore
1278960000
Cod. EAN
4050118091540

Informazioni di prodotto

Il fusibile WD1278960000 garantisce sicurezza e affidabilità in ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design cilindrico standard.
  • Risparmio di tempo nella sostituzione e manutenzione.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
  • Maggiore sicurezza e durata dell’impianto elettrico.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fusibile a filo sottile con filo di fusione.

corrente nominale

1,5 A

caratteristica di intervento

Ritardato (T)

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

Tensione di dimensionamento CC

64 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

0,9 W

Serie

Accessori

Produttore

Fusibile filo sottile 1,5A per protezione circuiti elettronici ETA 1180-01