›

Fusibile filo sottile 0,50A protezione circuiti elettrici industriali

Cod. Rexel WD0430600000
Cod. Produttore 0430600000
Cod. EAN 4008190046835

Informazioni principali

  • Descrizione: G 20/0.50A/F
  • Tipo: Fusibile a filo sottile
  • Fusione: Filo di fusione
  • Corrente nominale: 0,50 A
  • Serie: ACCESSORI
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Fusibile a intervento rapido Flink da 0,50 A con dimensioni compatte di 5×25 mm, progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici. Caratterizzato da un design che permette una risposta veloce alle sovracorrenti, è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nel controllo della corrente. La sua struttura assicura un funzionamento efficace senza visualizzazione ottica dei difetti, mantenendo un elevato standard di qualità e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Fusibile a filo sottile con filo di fusione.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,5 A

tensione nominale

250 V

caratteristica di intervento

Flink (F)

dimensioni

5×25 mm

Serie

Accessori

Fusibile filo sottile 0,50A protezione circuiti elettrici industriali