Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0430500000
Cod. Produttore
0430500000
Cod. EAN
4008190153991

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Fusibile a filo sottile
  • Portata: 0,25 A
  • Dimensione: 20 mm
  • Caratteristica: G
  • Serie: Accessori
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Fusione: Filo di fusione

Documentazione tecnica

Portafusibile con dimensioni compatte di 5x20 mm, progettato per l'uso con fusibili a caratteristica di intervento flink (F). Questo componente elettrico è ideale per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, assicurando una risposta rapida alle sovracorrenti. La sua struttura è adatta per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nelle interruzioni di corrente, senza visualizzazione ottica dei difetti. La qualità dei materiali e il design compatto lo rendono un accessorio essenziale per impianti elettrici di piccole dimensioni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Fusibile a filo sottile con filo di fusione.

Misura

5×20 mm

corrente nominale

0,25 A

caratteristica di intervento

Flink (F)

Tensione di dimensionamento CC

250 V

Serie

Accessori

Produttore

Interruttore protezione compatto 0,25A per impianti industriali