Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2783200000
Cod. Produttore
2783200000
Cod. EAN
4064675059929

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 1000 VDC
  • Corrente nominale: 5 A
  • Dimensioni: 10x38 mm
  • Tipo: Elemento fusibile
  • Protezione: Disconnessione sicura
  • Applicazione: Sovracorrenti
  • Serie: GPV

Documentazione tecnica

Fusibile in ceramica da 10×38 mm con caratteristica di intervento super rapido (FF), progettato per applicazioni elettriche con tensione fino a 1000 VDC. Appartiene alla classe di funzionamento gPV, garantendo protezione affidabile e sicura nei circuiti fotovoltaici e in altre installazioni ad alta tensione continua. Questo fusibile unisce resistenza e rapidità di intervento, assicurando la massima sicurezza e prestazioni ottimali nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Elemento fusibile per la disconnessione sicura dei circuiti elettrici in caso di sovracorrenti.

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

corrente nominale

5 A

caratteristica di intervento

Super rapido (FF)

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gPV

Tensione di dimensionamento CC

1000 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

1,65 W

Potere di interruzione a tensione nominale DC

30 kA

Produttore

Fusibile cilindrico 10x38 mm 5A 1000V DC per circuiti continui