Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9802730000
Cod. Produttore
9802730000
Cod. EAN
4008190564001

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: 24 V
  • Connessione sicura con morsettiera
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Supporto portafusibile rimovibile
  • Resistente a forze meccaniche
  • Massima conduttività
  • Applicazione: fusibile
Fusibile termico KDKS1LD/24 GFH DDECK progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nella gestione delle correnti, offrendo un funzionamento stabile e duraturo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura elevata resistenza termica e una risposta rapida alle sovracorrenti, contribuendo a prevenire danni agli impianti elettrici e migliorando la sicurezza complessiva dell'impianto. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

lunghezza

62,75 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

55,5 mm

numero di piani

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera con supporto portafusibile DDECK per impianti elettrici