Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2783220000
Cod. Produttore
2783220000
Cod. EAN
4064675059943

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 10x38 mm
  • Corrente nominale: 8 A
  • Tensione nominale: 1000 VDC
  • Tipo: Elemento fusibile
  • Protezione: Disconnessione sicura
  • Applicazione: Sovracorrenti
  • Serie: GPV

Documentazione tecnica

Fusibile in ceramica di dimensioni 10x38 mm progettato per applicazioni elettriche ad alta tensione fino a 1000 VDC. Caratterizzato da un intervento super rapido (FF), garantisce una protezione efficace e affidabile contro sovracorrenti, particolarmente indicato per circuiti fotovoltaici grazie alla classe di funzionamento gPV. Questo fusibile assicura sicurezza e durata nelle installazioni elettriche, combinando materiali resistenti con prestazioni elevate. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Elemento fusibile per la disconnessione sicura dei circuiti elettrici in caso di sovracorrenti.

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

corrente nominale

8 A

caratteristica di intervento

Super rapido (FF)

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gPV

Tensione di dimensionamento CC

1000 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

2 W

Potere di interruzione a tensione nominale DC

30 kA

Produttore

Fusibile 10x38 mm 8A 1000 VDC protezione circuiti elettrici