Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2783180000
Cod. Produttore
2783180000
Cod. EAN
4064675059905

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 1000 VDC
  • Corrente nominale: 3 A
  • Dimensioni: 10x38 mm
  • Tipo: Elemento fusibile
  • Protezione: Disconnessione sicura
  • Applicazione: Sovracorrenti
  • Serie: GPV

Documentazione tecnica

Fusibile in ceramica di alta qualità con dimensioni 10x38 mm, progettato per offrire una protezione affidabile nei circuiti elettrici. Caratterizzato da un intervento super rapido (FF), garantisce una risposta immediata a sovraccarichi e cortocircuiti, proteggendo efficacemente le apparecchiature. Classe di funzionamento gPV, ideale per applicazioni in impianti fotovoltaici e sistemi ad alta tensione fino a 1000 VDC. Questo fusibile da 3A assicura sicurezza e durata, combinando materiali resistenti e prestazioni elevate per un utilizzo professionale nell’ambito dell’elettronica e dell’installazione elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Elemento fusibile per la disconnessione sicura dei circuiti elettrici in caso di sovracorrenti.

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

corrente nominale

3 A

caratteristica di intervento

Super rapido (FF)

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gPV

Tensione di dimensionamento CC

1000 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

1,66 W

Potere di interruzione a tensione nominale DC

30 kA

Produttore

Fusibile 10x38 mm 3A 1000VDC per impianti alta tensione continua