Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2783250000
Cod. Produttore
2783250000
Cod. EAN
4064675059974

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 10x38 mm
  • Corrente nominale: 15 A
  • Tensione nominale: 1000 VDC
  • Tipo: Elemento fusibile
  • Funzione: Disconnessione sicura
  • Protezione: Sovracorrenti
  • Serie: GPV

Documentazione tecnica

Fusibile in ceramica di dimensioni 10×38 mm progettato per applicazioni elettriche con tensione fino a 1000 VDC. Caratterizzato da un intervento super rapido (FF), garantisce una protezione efficace e immediata contro sovracorrenti, ideale per impianti fotovoltaici grazie alla classe di funzionamento gPV. Questo fusibile assicura affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche ad alto voltaggio, offrendo prestazioni ottimali e lunga durata. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Elemento fusibile per la disconnessione sicura dei circuiti elettrici in caso di sovracorrenti.

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

corrente nominale

15 A

caratteristica di intervento

Super rapido (FF)

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gPV

Tensione di dimensionamento CC

1000 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

2,65 W

Potere di interruzione a tensione nominale DC

30 kA

Produttore

Fusibile 10x38mm 15A 1000VDC per impianti industriali