›

Fusibile Chauvin Arnoux F 0,63A 250V 5x20mm per strumenti di misura portatili confezione 10 pezzi

Cod. Rexel CHAT0094
Cod. Produttore AT0094
Cod. EAN 3760171415832

Informazioni principali

  • Fusibile: F 0,63A
  • Tensione nominale: 250V
  • Dimensioni: 5x20mm
  • Quantità confezione: 10 pezzi
  • Tipo: Fusibile portatile
  • Serie: Chauvin Arnoux
  • Applicazione: Strumenti misura
  • Standard: Originale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Strumenti di misura portatili, Fusibile F 0,63A - 250V - 5x20mm (conf. x10). Prodotto originale Chauvin Arnaux
Fusibile Chauvin Arnoux F 0,63A 250V 5x20mm per strumenti di misura portatili confezione 10 pezzi