Prodotti /

Cod. Rexel
MSE076824
Cod. Produttore
E076824
Cod. EAN
3605340020038

Informazioni di prodotto

High-Speed Cylindrical Fuse Protistor® Size 27x60 aR 690VAC IEC 160A With Striker

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Extremely high breaking capacity fuses: Protection of power semiconductors Complying with standard IEC 60269-1 and -4 600-690VAC voltage rating aR class according to IEC 60269-4 and VDE 636-23

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

27×60 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

160 A

tensione nominale

690 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

32,5 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz