Prodotti /

Cod. Rexel
MSD076823
Cod. Produttore
D076823
Cod. EAN
3605340020014

Informazioni di prodotto

High-Speed Cylindrical Fuse Protistor® Size 27x60 aR 690VAC IEC 125A With Striker
Descrizione del produttore: Extremely high breaking capacity fuses: Protection of power semiconductors Complying with standard IEC 60269-1 and -4 600-690VAC voltage rating aR class according to IEC 60269-4 and VDE 636-23

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

27×60 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

125 A

tensione nominale

690 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

29,9 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Produttore

FUSIBILE 27X60 690V AC 125A CON PER