Prodotti /

Cod. Rexel
MSD089496
Cod. Produttore
D089496
Cod. EAN
3605340083613

Informazioni di prodotto

High-Speed Cylindrical Fuse Protistor® Size 20x127 gR (gRB) 1000VDC IEC 20A With Striker
Descrizione del produttore: Specially developed for DC applications, 20x127 gR cylindrical is a fast acting, full range fuse used in the protection of auxiliaries, control circuit and other measuring and monitoring devices.

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

Altro

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente nominale

20 A

tensione nominale

1000 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale

7,7 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Produttore

FUSIBILE 20X127 1000V DC 20A CON PE