Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2783190000
Cod. Produttore
2783190000
Cod. EAN
4064675059912

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 10x38 mm
  • Corrente nominale: 4 A
  • Tensione nominale: 1000 VDC
  • Tipo: Elemento fusibile
  • Funzione: Disconnessione sicura
  • Protezione: Sovracorrenti
  • Serie: GPV

Documentazione tecnica

Fusibile in ceramica di dimensioni 10x38 mm, progettato per un funzionamento super rapido (FF) con classe di intervento gPV. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono una protezione affidabile fino a 1000 VDC, garantisce sicurezza e prestazioni elevate con una corrente nominale di 4 A. Questo fusibile è ideale per sistemi fotovoltaici e altre installazioni che necessitano di una risposta rapida alle sovracorrenti, assicurando la protezione ottimale dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Elemento fusibile per la disconnessione sicura dei circuiti elettrici in caso di sovracorrenti.

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

corrente nominale

4 A

caratteristica di intervento

Super rapido (FF)

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gPV

Tensione di dimensionamento CC

1000 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

1,57 W

Potere di interruzione a tensione nominale DC

30 kA

Produttore

Fusibile 10x38 4A 1000VDC protezione circuiti alta tensione