Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2783170000
Cod. Produttore
2783170000
Cod. EAN
4064675059691

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 10x38 mm
  • Corrente nominale: 2 A
  • Tensione nominale: 1000 V DC
  • Tipo: Elemento fusibile
  • Funzione: Disconnessione sicura
  • Applicazione: Sovracorrenti
  • Serie: GPV
  • Protezione: Sicurezza circuiti

Documentazione tecnica

Fusibile in ceramica di dimensioni 10×38 mm, progettato per protezione elettrica con caratteristica di intervento super rapido (FF). Adatto per applicazioni in corrente continua fino a 1000 VDC, garantisce un funzionamento affidabile nella classe gPV, ideale per impianti fotovoltaici e altre installazioni elettriche che richiedono elevata sicurezza e precisione nella protezione dei circuiti. La sua struttura in ceramica assicura resistenza termica e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Elemento fusibile per la disconnessione sicura dei circuiti elettrici in caso di sovracorrenti.

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

corrente nominale

2 A

caratteristica di intervento

Super rapido (FF)

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gPV

Tensione di dimensionamento CC

1000 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

1,45 W

Potere di interruzione a tensione nominale DC

30 kA

Produttore

Fusibile 10x38 mm 2A 1000 VDC protezione circuiti elettrici