Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2783260000
Cod. Produttore
2783260000
Cod. EAN
4064675059981

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 10x38 mm
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 1000 VDC
  • Tipo: Elemento fusibile
  • Protezione: Sovracorrenti
  • Applicazione: Disconnessione sicura
  • Serie: GPV

Documentazione tecnica

Fusibile in ceramica da 10×38 mm progettato per applicazioni elettriche ad alta tensione fino a 1000 VDC. Caratterizzato da un intervento super rapido (FF), garantisce una protezione efficace e immediata contro sovracorrenti. Appartiene alla classe di funzionamento gPV, ideale per sistemi fotovoltaici e altre installazioni che richiedono sicurezza e affidabilità elevate. Questo fusibile combina robustezza e precisione, assicurando una lunga durata e un funzionamento sicuro nelle condizioni operative più esigenti. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Elemento fusibile per la disconnessione sicura dei circuiti elettrici in caso di sovracorrenti.

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

corrente nominale

16 A

caratteristica di intervento

Super rapido (FF)

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gPV

Tensione di dimensionamento CC

1000 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

2,7 W

Potere di interruzione a tensione nominale DC

30 kA

Produttore

Fusibile 10x38 16A 1000VDC protezione circuiti CC