Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2783230000
Cod. Produttore
2783230000
Cod. EAN
4064675059950

Informazioni di prodotto

  • Serie: GPV
  • Tensione nominale: 1000 VDC
  • Corrente nominale: 10 A
  • Dimensioni: 10x38 mm
  • Tipo: Elemento fusibile
  • Funzione: Disconnessione sicura
  • Protezione: Sovracorrenti
  • Applicazione: Circuiti elettrici

Documentazione tecnica

Fusibile in ceramica dalle dimensioni 10×38 mm, progettato per applicazioni elettriche con tensione fino a 1000 VDC. Caratterizzato da un intervento super rapido (FF), garantisce una protezione efficace e affidabile contro sovracorrenti, ideale per sistemi fotovoltaici grazie alla classe di funzionamento gPV. Questo fusibile assicura sicurezza e prestazioni elevate in impianti elettrici che richiedono componenti resistenti e precisi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Elemento fusibile per la disconnessione sicura dei circuiti elettrici in caso di sovracorrenti.

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

corrente nominale

10 A

caratteristica di intervento

Super rapido (FF)

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gPV

Tensione di dimensionamento CC

1000 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

2,2 W

Potere di interruzione a tensione nominale DC

30 kA

Produttore

Fusibile 10x38mm 10A 1000VDC protezione circuiti DC