Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1VCF309401S01
Cod. Produttore
1VCF309401S0119

Informazioni di prodotto

FUSES TYPE CMF VN=12KV IN=63A L 442
Descrizione del produttore: Il fusibile di tipo CMF è progettato per garantire una protezione affidabile in applicazioni ad alta tensione. Con una tensione nominale di 12 kV e una corrente di 63 A, questo fusibile è ideale per sistemi elettrici che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e la conformità agli standard di sicurezza lo rendono una scelta sicura per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. La lunghezza di 442 mm facilita l'integrazione in vari sistemi elettrici, assicurando una compatibilità ottimale. Grazie alla sua progettazione avanzata, il fusibile CMF offre prestazioni elevate e una lunga durata, contribuendo a mantenere l'efficienza operativa dei vostri impianti elettrici.

Produttore

ABB

FUSES TYPE CMF VN=12KV IN=63A L 442