›

FUSE BASE 600V J 100A BOX 2-P

Cod. Rexel MSFB60J100B2
Cod. Produttore FB60J100B2
Cod. EAN 0782001505196

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600 V
  • Corrente nominale: 100 A
  • Tipo fusibile: J (standard NA)
  • Numero poli: 2 poli
  • Utilizzo: quadri industriali
  • Normative: UL/NEMA
  • Connessioni: sbarre e cavi
  • Serie: MSFB60J100B2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base portafusibile 600 V tipo J 100 A, box 2 poli, codice MSFB60J100B2. È una base per fusibili di tipo J (North American standard) fino a 100 A, tensione max 600 V, utilizzata in quadri industriali e impianti che impiegano fusibili J per protezione di linee e trasformatori. La base permette alloggiare due fusibili (2 poli) e garantisce collegamenti sicuri con sbarre e cavi. È comune in impianti con normative UL/NEMA, e deve essere equipaggiata con fusibili appropriati per garantire poteri di interruzione adeguati.
FUSE BASE 600V J 100A BOX 2-P