›

FUSE 27X60 GR 800 VAC 100A WITH ST.

Cod. Rexel MSD221447
Cod. Produttore D221447
Cod. EAN 3605340253849

Informazioni principali

  • Serie: Protistor BS88-4
  • Tensione nominale: 800 VAC
  • Tipo fusibile: gR rapido
  • Protezione: da sovraccarichi e guasti semiconduttori
  • Elemento: die-cut in sabbia solidificata
  • Indicatore di intervento: integrato
  • Elevata capacità di interruzione: alta
  • Basso valore I²t: ottimizzato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The 800VAC Protistor® BS88-4 fuse-link provides maximum flexibility in equipment design and ultimate protection for small power conversion equipment. These fast acting gR fuses have been engineered to provide full range protection to eliminate all overloads and semiconductor fault. They are assembled with die-cut elements embedded in solidified sand, which helps control arcing characteristics for a lower I²t and high interrupting rating level. Each fuse-link is embedded with a trip-indicator.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

100 A

tensione nominale

800 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

90 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

13 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

FUSE 27X60 GR 800 VAC 100A WITH ST.