›

FUS. TRS 600V (CLASSE RK5 TD) 450A

Cod. Rexel MSTRS450R
Cod. Produttore TRS450R
Cod. EAN 0782001749286

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600V
  • Corrente nominale: 450A
  • Classe di protezione: RK5
  • Tipo fusibile: Ritardato
  • Applicazioni: Motori e trasformatori
  • Limitazione corrente: Tri-Onic TRS-R
  • Gestione spunto: Correnti di avviamento
  • Serie: Classe RK5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I fusibili ritardati a limitazione di corrente Tri-Onic TRS-R sono progettati per proteggere motori, trasformatori, apparecchiature di servizio, alimentatori e circuiti derivati dai sovraccarichi di corrente. Le caratteristiche di temporizzazione dei fusibili TRS-R gestiscono in tutta sicurezza le normali correnti di spunto e di avviamento associate ai moderni motori e trasformatori.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

450 A

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

caratteristica di intervento

RK5

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

frequenza d’esercizio

48 ... 62 Hz

Serie

Class RK5,Classe RK5

FUS. TRS 600V (CLASSE RK5 TD) 450A