›

FUS. T.00 DIN 690VAC URB CON PERC.

Cod. Rexel MSF330239
Cod. Produttore F330239
Cod. EAN 3605340363791

Informazioni principali

  • Descrizione: FUS. T.00 DIN 690VAC URB CON PERC.
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo fusibile: Protistor® ultra-rapido
  • Protezione: semiconduttori IGBT, diodi
  • Interruzione: alta capacità di interruzione
  • Elementi: die-cut in sabbia solidificata
  • Contatti: placcati argento
  • Serie: MSF330239

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The 690V Protistor® fuse-links provide maximum flexibility in equipment design and ultimate protection for small power conversion equipment. These ultra-fast acting aR fuses have been engineered to provide state-of-the-art protection for semiconductors: diodes, thyristors and IGBT devices. They are assembled with die-cut elements embedded in solidified sand, which helps control arcing characteristics for a lower I²t and high interrupting rating level. All contact surfaces are silver plated and all hardware is non-magnetic. Each fuse-link can be equipped with a low voltage trip-indicator which can operate a field mountable microswitch.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

125 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Tensione di dimensionamento CC

600 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

33 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

00

FUS. T.00 DIN 690VAC URB CON PERC.