Prodotti /

Cod. Rexel
SM3NC1003
Cod. Produttore
3NC1003
Cod. EAN
4011209569867

Informazioni di prodotto

SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 3 A, aR, Un AC: 600 V, Un DC: 700 V, DC secondo UL
Fusibile SITOR AR da 3 ampere con tensione nominale di 600 volt, dimensioni 10x38 mm. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, assicura sicurezza e prestazioni elevate in applicazioni industriali e residenziali. Realizzato con materiali di qualità per una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni elettriche.

dimensione

10×38 mm

corrente nominale

3 A