Prodotti /

Cod. Rexel
SM3NC1432
Cod. Produttore
3NC1432
Cod. EAN
4011209570061

Informazioni di prodotto

SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 14x51 mm, 32 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 800 V, DC secondo UL
Fusibile SITOR con corrente nominale di 32A e tensione di esercizio fino a 660V, dimensioni 14x51 mm. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni costanti.

dimensione

14×51 mm

corrente nominale

32 A