Prodotti /

Cod. Rexel
SM5SD520
Cod. Produttore
5SD520
Cod. EAN
4001869021508

Informazioni di prodotto

SILIZED FUSE LINK DIVH 100A
FUS. SILIZED DIV GR 100A 500VCA/CC

dimensione

DIV

corrente di dimensionamento

100 A

tensione di dimensionamento

500 V

classe di funzionamento

gR (protezione completa convertitori di corrente)

caratteristica di intervento

super rapido (FF)

Produttore

FUS. SILIZED DIV GR 100A 500VCA/CC