Prodotti /

Cod. Rexel
SM5SD470
Cod. Produttore
5SD470
Cod. EAN
4001869021478

Informazioni di prodotto

SILIZED FUSE LINK DIII 63A
FUS. SILIZED DIII GR E33 63A 500VCA/CC

dimensione

DIII

corrente di dimensionamento

63 A

tensione di dimensionamento

500 V

classe di funzionamento

gR (protezione completa convertitori di corrente)

caratteristica di intervento

super rapido (FF)

Produttore

FUS. SILIZED DIII GR E33 63A 500VCA