Prodotti /

Cod. Rexel
SM5SD430
Cod. Produttore
5SD430
Cod. EAN
4001869021430

Informazioni di prodotto

SILIZED FUSE LINK DII 20A
FUS. SILIZED DII GR E27 20A 500VCA/CC

dimensione

DII

corrente di dimensionamento

20 A

tensione di dimensionamento

500 V

classe di funzionamento

gR (protezione completa convertitori di corrente)

caratteristica di intervento

super rapido (FF)

Produttore

FUS. SILIZED DII GR E27 20A 500VCA/