Prodotti /

Cod. Rexel
SM5SD420
Cod. Produttore
5SD420
Cod. EAN
4001869021423

Informazioni di prodotto

SILIZED FUSE LINK DII 16A
FUS. SILIZED DII GR E27 16A 500VCA/CC

dimensione

DII

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di dimensionamento

500 V

classe di funzionamento

gR (protezione completa convertitori di corrente)

caratteristica di intervento

super rapido (FF)

Produttore

FUS. SILIZED DII GR E27 16A 500VCA/