Prodotti /

Cod. Rexel
MSJ320375
Cod. Produttore
J320375
Cod. EAN
8430399015736

Informazioni di prodotto

Square Body High-Speed Fuse Protistor® NH Size 1 aR 690VAC IEC 700VAC UL 250A With Double indicator Plain Blades
Descrizione del produttore: The 690/700V Protistor® fuse-links provide maximum flexibility in equipment design and ultimate protection for todays power conversion equipment. These NH style fuse-links are defined as per DIN 43620/00 for a worldwide acceptance into NH modular system fuse-holders, fuse switch disconnectors for direct installation. The Protistor® have been engineered to provide state-of-the-art protection for semiconductors: diodes, thyristors, GTOs and IGBT devices. Fuses are assembled with pure silver, die-cut elements embedded in solidified sand, which helps control arcing characteristics for a lower I²t and high interrupting rating level. All contact surfaces are silver plated and all hardware is non-magnetic. Each fuse-link can be equipped with a low voltage trip-indicator which can operate a field mountable microswitch.

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

250 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

75 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC1

Capacità di rottura nominale CA

170 kA

Produttore

FUS. NH T.1 URD 690VAC CON PERC. 25