Prodotti /

Cod. Rexel
SM3NA7820
Cod. Produttore
3NA7820
Cod. EAN
4001869071671

Informazioni di prodotto

LV HRC fuse link
FUS. NH GL/GG GR.000 500VCA 50A SEGN.

dimensione

HPC000

corrente di dimensionamento

50 A

tensione di dimensionamento

500 V

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

indicatore combinato

Produttore

FUS NH GL/GG GR000 500VCA 50A SEGN.