Prodotti /

Cod. Rexel
MSA227976
Cod. Produttore
A227976
Cod. EAN
8430399025315

Informazioni di prodotto

DIN NH Standard fuse-link aM Size NH2 690VAC 355A live tags Double indicator Body width 52 mm
Descrizione del produttore: The NH system is classified among plug-in fuse systems and is composed of: fuse-base (possibly including terminal covers and phase barriers) fuse-link with blade contact fuse-link replacement device (LV HRC fuse puller) Since the design of this system cannot guarantee non-interchangeability of rated current it must be handled by a qualified professional. Type aM NH fuse-links are partial-range breaking capacity fuse-links, used to protect motor circuits as they are strongly current-limiting and have low power losses. They interrupt currents from 6.3 times In up to their maximum breaking capacity and are therefore suited for short-circuit protection only. They must be associated with other switchgear for protection against overloads. These fuse-links can have a rated current equal to the motors nominal current.

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

355 A

tensione nominale

690 V

potere di interruzione nominale

80 kA

dimensione

HPC2

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

26,4 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC2

Capacità di rottura nominale CA

80 kA

Serie

Fusibili_NH_IEC,IEC_NH_Fuse_Links

Produttore

FUS. NH BT TAGLIA 2 - 690VAC AM 355