Prodotti /

Cod. Rexel
MSS215687
Cod. Produttore
S215687
Cod. EAN
8430399001753

Informazioni di prodotto

DIN NH Standard fuse-link gG Size NH1 500VAC 250VDC 80A live tags Double indicator Body width 30 mm
Descrizione del produttore: The NH system is classified among plug-in fuse systems and is composed of: fuse-base (possibly including terminal covers and phase barriers) fuse-link with blade contact fuse-link replacement device (LV HRC fuse puller) Since the design of this system cannot guarantee non-interchangeability of rated current it must be handled by a qualified professional. Type gG NH fuse-links are full range breaking capacity fuse-links and are used to protect cables and equipment. They can interrupt any current surge, from the lowest fusing current up to their breaking capacity, and so can be used alone as protection. They also protect electrical devices and industrial set-ups from the electrodynamic effects of very high short-circuit currents.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

80 A

tensione nominale

500 V

potere di interruzione nominale

120 kA

dimensione

HPC1

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

8 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC1

Capacità di rottura nominale CA

120 kA

Serie

Fusibili NH IEC,IEC NH Fuse Links

Produttore

FUS. NH BT TAGLIA 1 - 500VAC GG 80A