Prodotti /

Cod. Rexel
MSQ228519
Cod. Produttore
Q228519
Cod. EAN
8430399026121

Informazioni di prodotto

Il fusibile NH BT Taglia 1 garantisce protezione affidabile per impianti elettrici a bassa tensione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema plug-in
  • Risparmio di tempo con sostituzione rapida del fusibile
  • Compatibilità con dispositivi standard per un’installazione sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovracorrenti e cortocircuiti
  • Riduzione del rischio di guasti e danni agli impianti
  • Maggiore affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The NH system is classified among plug-in fuse systems and is composed of: fuse-base (possibly including terminal covers and phase barriers) fuse-link with blade contact fuse-link replacement device (LV HRC fuse puller) Since the design of this system cannot guarantee non-interchangeability of rated current it must be handled by a qualified professional. Type gG NH fuse-links are full range breaking capacity fuse-links and are used to protect cables and equipment. They can interrupt any current surge, from the lowest fusing current up to their breaking capacity, and so can be used alone as protection. They also protect electrical devices and industrial set-ups from the electrodynamic effects of very high short-circuit currents.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

315 A

tensione nominale

500 V

potere di interruzione nominale

120 kA

dimensione

HPC1

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

20,5 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC1

Capacità di rottura nominale CA

120 kA

Serie

Fusibili NH IEC,IEC NH Fuse Links