Prodotti /

Cod. Rexel
MSF223680
Cod. Produttore
F223680
Cod. EAN
4086500085316

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FUS. NH BT TAGLIA 000
  • Tensione nominale: 400VAC
  • Tipo: gG
  • Corrente nominale: 2 A
  • Serie: Fusibili NH IEC
  • Capacità di interruzione: Full range breaking
  • Protezione: Cavi e apparecchiature
  • Standard: IEC 60269

Documentazione tecnica

Fusibile NH di bassa tensione taglia 000 progettato per applicazioni con tensione di alimentazione in corrente alternata fino a 400 VAC. Caratterizzato da una classe di funzionamento gG, garantisce protezione affidabile contro sovracorrenti generali. Il fusibile presenta un indicatore combinato che facilita il riconoscimento dello stato operativo. Realizzato secondo le norme IEC 60269 con tipo di costruzione HPC000, assicura elevati standard di sicurezza e prestazioni. Ideale per impianti elettrici industriali che richiedono protezioni precise e sicure. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: The NH system is classified among plug-in fuse systems and is composed of: fuse-base (possibly including terminal covers and phase barriers) fuse-link with blade contact fuse-link replacement device (LV HRC fuse puller) Since the design of this system cannot guarantee non-interchangeability of rated current it must be handled by a qualified professional. Type gG NH fuse-links are full range breaking capacity fuse-links and are used to protect cables and equipment. They can interrupt any current surge, from the lowest fusing current up to their breaking capacity, and so can be used alone as protection. They also protect electrical devices and industrial set-ups from the electrodynamic effects of very high short-circuit currents. Rated Power Dissipation values of Mersen NH fuse-links 400VAC are below the maximum values required by standard IEC 60269.

Serie

Fusibili NH IEC,IEC NH Fuse Links

Produttore

Fusibile NH000 25A 400VAC gG doppio indicatore industriale