›

FUS. NH BT TAGLIA 000 - 400VAC GG 1

Cod. Rexel MSN223687
Cod. Produttore N223687
Cod. EAN 4086500085385

Informazioni principali

  • Tipo: FUS. NH BT TAGLIA 000
  • Tensione nominale: 400VAC
  • Classe di protezione: gG
  • Corrente nominale: 1A
  • Serie: Fusibili NH IEC
  • Capacità di interruzione: Alta
  • Protezione: Cavi e apparecchiature
  • Normativa: IEC 60269

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The NH system is classified among plug-in fuse systems and is composed of: fuse-base (possibly including terminal covers and phase barriers) fuse-link with blade contact fuse-link replacement device (LV HRC fuse puller) Since the design of this system cannot guarantee non-interchangeability of rated current it must be handled by a qualified professional. Type gG NH fuse-links are full range breaking capacity fuse-links and are used to protect cables and equipment. They can interrupt any current surge, from the lowest fusing current up to their breaking capacity, and so can be used alone as protection. They also protect electrical devices and industrial set-ups from the electrodynamic effects of very high short-circuit currents. Rated Power Dissipation values of Mersen NH fuse-links 400VAC are below the maximum values required by standard IEC 60269.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

100 A

tensione nominale

400 V

potere di interruzione nominale

100 kA

dimensione

HPC000

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

400 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

5,7 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC000

Capacità di rottura nominale CA

100 kA

Serie

Fusibili NH IEC,IEC NH Fuse Links

FUS. NH BT TAGLIA 000 - 400VAC GG 1