Prodotti /

Cod. Rexel
MST1000080
Cod. Produttore
T1000080
Cod. EAN
3605340452259

Informazioni di prodotto

DIN NH Standard fuse-link gG Size NH4 690VAC 630A live tags Striker Body width 100 mm
Descrizione del produttore: The NH system is classified among plug-in fuse systems and is composed of: fuse-base (possibly including terminal covers and phase barriers) fuse-link with blade contact fuse-link replacement device (LV HRC fuse puller) Since the design of this system cannot guarantee non-interchangeability of rated current it must be handled by a qualified professional. Type gG NH fuse-links are full range breaking capacity fuse-links and are used to protect cables and equipment. They can interrupt any current surge, from the lowest fusing current up to their breaking capacity, and so can be used alone as protection. They also protect electrical devices and industrial set-ups from the electrodynamic effects of very high short-circuit currents.

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

630 A

tensione nominale

690 V

potere di interruzione nominale

120 kA

dimensione

NH4

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

53 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

NH4

Capacità di rottura nominale CA

80 kA

Serie

Fusibili NH IEC,IEC NH Fuse Links