Prodotti /

Cod. Rexel
MSA217718
Cod. Produttore
A217718
Cod. EAN
8430399012308

Informazioni di prodotto

  • Tipo fusibile: NH BT
  • Tensione nominale: 500 VAC
  • Taglio: 0
  • Classe: gG
  • Protezione: cavi e apparecchi
  • Interruzione: alta capacità
  • Serie: Fusibili NH IEC
  • Uso: industriale e bassa tensione

Documentazione tecnica

Fusibile NH di bassa tensione con caratteristiche di taglio 0, progettato per protezione elettrica in impianti a corrente alternata a 500 V. Conforme alla norma IEC 60269, classe di funzionamento gG, garantisce un’elevata affidabilità nel sezionamento dei circuiti. La costruzione HPC0 assicura prestazioni ottimali e sicurezza durante l’utilizzo in sistemi elettrici industriali e civili. Questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono protezione contro sovracorrenti e cortocircuiti, mantenendo elevati standard di qualità e durata nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: The NH system is classified among plug-in fuse systems and is composed of: fuse-base (possibly including terminal covers and phase barriers) fuse-link with blade contact fuse-link replacement device (LV HRC fuse puller) Since the design of this system cannot guarantee non-interchangeability of rated current it must be handled by a qualified professional. Type gG NH fuse-links are full range breaking capacity fuse-links and are used to protect cables and equipment. They can interrupt any current surge, from the lowest fusing current up to their breaking capacity, and so can be used alone as protection. They also protect electrical devices and industrial set-ups from the electrodynamic effects of very high short-circuit currents.

Serie

Fusibili NH IEC,IEC NH Fuse Links

Produttore

Fusibile NH0 gG 160A 500VAC protezione cavi industriale