Prodotti /

Cod. Rexel
MSF215676
Cod. Produttore
F215676
Cod. EAN
8430399012704

Informazioni di prodotto

DIN NH Standard fuse-link aM Size NH0 690VAC 100A live tags Striker Body width 41.30 mm
Descrizione del produttore: The NH system is classified among plug-in fuse systems and is composed of: fuse-base (possibly including terminal covers and phase barriers) fuse-link with blade contact fuse-link replacement device (LV HRC fuse puller) Since the design of this system cannot guarantee non-interchangeability of rated current, it must be handled by a qualified professional.

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

100 A

tensione nominale

690 V

potere di interruzione nominale

80 kA

dimensione

HPC0

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

7,5 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC0

Capacità di rottura nominale CA

80 kA

Serie

Fusibili_NH_IEC,IEC_NH_Fuse_Links