Prodotti /

Cod. Rexel
MSK216554
Cod. Produttore
K216554
Cod. EAN
4086500032471

Informazioni di prodotto

Il fusibile NH garantisce protezione affidabile e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al sistema plug-in
  • Risparmio di tempo con contatti a vite rapidi da montare
  • Compatibilità con dispositivi industriali standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovracorrenti e cortocircuiti
  • Maggiore sicurezza degli impianti elettrici
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The NH system is classified among plug-in fuse systems and is composed of: fuse-base (possibly including terminal covers and phase barriers) fuse-link with blade contact fuse-link replacement device (LV HRC fuse puller) Since the design of this system cannot guarantee non-interchangeability of rated current it must be handled by a qualified professional. Type gG NH fuse-links are full range breaking capacity fuse-links and are used to protect cables and equipment. They can interrupt any current surge, from the lowest fusing current up to their breaking capacity, and so can be used alone as protection. They also protect electrical devices and industrial set-ups from the electrodynamic effects of very high short-circuit currents.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

800 A

tensione nominale

690 V

potere di interruzione nominale

120 kA

dimensione

NH4

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

690 V

Tensione di dimensionamento CC

250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

68 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

NH4

Capacità di rottura nominale CA

120 kA

Serie

Fusibili NH IEC,IEC NH Fuse Links