Prodotti /

Cod. Rexel
SM5SE2350
Cod. Produttore
5SE2350
Cod. EAN
4001869006000

Informazioni di prodotto

cartuccia fusibile NEOZED, D02, 50 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, con (argentate) capsule di contatto
cartuccia fusibile NEOZED, D02, 50 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, con (argentate) capsule di contatto

dimensione

D02

corrente di dimensionamento

50.0 A

tensione di dimensionamento

400 V

codice cromatico

bianco

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

Produttore

FUS. NEOZED GL/GG D02 50A 250VCC 40