Prodotti /

Cod. Rexel
SM5SE2304
Cod. Produttore
5SE2304
Cod. EAN
4001869005935

Informazioni di prodotto

cartuccia fusibile NEOZED, D01, 4 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, con (stagnate) capsule di contatto
cartuccia fusibile NEOZED, D01, 4 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, con (stagnate) capsule di contatto

dimensione

D01

corrente di dimensionamento

4.0 A

tensione di dimensionamento

400 V

codice cromatico

marrone

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

Produttore

FUS. NEOZED GL/GG D01 4A 250VCC 400