›

FUS. GPV-HP6M-600VDC 4A

Cod. Rexel MSHP6M4
Cod. Produttore HP6M4
Cod. EAN 0782001425050

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600 VDC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Serie: HP6M
  • Capacità di interruzione: bassa
  • Protezione: circuiti fotovoltaici
  • Resistenza ciclica: alta
  • Tipo fusibile: GPV
  • Applicazione: sistemi PV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen HP6M photovoltaic (PV) fuse series was engineered and designed specifically for the protection of photovoltaic systems. Its enhanced fuse construction makes it ideal for constant temperature and current cycling withstand adding to system longevity. The 600VDC rated HP6M, designed for low minimum breaking capacity capabilities of 1.35 times the fuse rated current value, allows for safe circuit interruption under typical low fault current conditions produced by PV arrays. Protect your off-grid or grid tied PV system from unexpected ground faults and line faults using Mersens HelioProtection fuse line.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente nominale

4 A

tensione nominale

600 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gPV

potere di interruzione

10 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

FUS. GPV-HP6M-600VDC 4A