Prodotti /

Cod. Rexel
SM5SA231
Cod. Produttore
5SA231
Cod. EAN
4001869021041

Informazioni di prodotto

DIAZED FUSE LINK 500V E16, 6A
FUS. DIAZED TNDZ E16 6A RIT. 500VCA/CC

dimensione

NDz

corrente di dimensionamento

6 A

tensione di dimensionamento

500 V

codice cromatico

verde

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

caratteristica di intervento

ritardato (T)

Produttore

FUS. DIAZED TNDZ E16 6A RIT. 500VCA