Prodotti /

Cod. Rexel
SM5SA251
Cod. Produttore
5SA251
Cod. EAN
4001869021058

Informazioni di prodotto

DIAZED FUSE LINK 500V E16,10A
FUS. DIAZED TNDZ E16 10A RIT. 500VCA/CC

dimensione

NDz

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di dimensionamento

500 V

codice cromatico

rosso

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

caratteristica di intervento

ritardato (T)

Produttore

FUS. DIAZED TNDZ E16 10A RIT.500VCA