Prodotti /

Cod. Rexel
SM5SD601
Cod. Produttore
5SD601
Cod. EAN
4001869021546

Informazioni di prodotto

DIAZED FUSE-LINK 750V 2A
FUS. DIAZED DIII E33 2A RAP. 750VCA/CC

dimensione

DIII

corrente di dimensionamento

2 A

tensione di dimensionamento

750 V

codice cromatico

rosa

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

caratteristica di intervento

flink (F)

Produttore

FUS. DIAZED DIII E33 2A RAP. 750VCA