Prodotti /

Cod. Rexel
SM5SB221
Cod. Produttore
5SB221
Cod. EAN
4001869021188

Informazioni di prodotto

DIAZED FUSE LINK 500V DII, 4A
FUS. DIAZED DII GL/GG E27 4A 500VCA/CC

dimensione

DII

corrente di dimensionamento

4 A

tensione di dimensionamento

500 V

codice cromatico

marrone

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

Produttore

FUS. DIAZED DII GL/GG E27 4A 500VCA