Prodotti /

Cod. Rexel
SM5SC221
Cod. Produttore
5SC221
Cod. EAN
4001869021362

Informazioni di prodotto

DIAZED FUSE LINK 500V DIVH100A
FUS. DIA.DIV GL/GG R1-1/4 100A 500VCA/CC

dimensione

DIV

corrente di dimensionamento

100 A

tensione di dimensionamento

500 V

codice cromatico

rosso

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

Produttore

FUS. DIA.DIV GL/GG R1-1/4 100A 500V