Prodotti /

Cod. Rexel
MSB222204
Cod. Produttore
B222204
Cod. EAN
8430399007502

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 8,5x31,5 mm
  • Tensione nominale: 400 VAC
  • Tipo fusibile: gG
  • Con indicatore: incluso
  • Corpo: ceramico
  • Contatti: argentati
  • Serie: Fusibili cilindrici IEC
  • Protezione: sovracorrenti e corto
Fusibile in ceramica di tipo cilindrico con dimensioni 8x32 mm, progettato per funzionare con tensione alternata fino a 400 V AC. Appartiene alla classe di funzionamento gG, garantendo protezione generale per circuiti elettrici contro sovracorrenti e cortocircuiti. È dotato di indicatore integrato per facilitare il controllo dello stato del fusibile. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nella protezione dei circuiti. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Mersen aM and gG fuse-links cover a wide range of physical sizes and ampere ratings for 400, 500, and 690VAC for protection in electrical distribution circuits and various industrial applications. Most ratings are available in size 8x31 and size 10x38 with an optional indicator, and in size 14x51 and 22x58 with an optional striker to activate an auxiliary contact. Size 10x38 is also available with striker. All cylindrical fuse-links have ceramic bodies and silver-plated contacts. Cylindrical fuse-links gG are used for the protection of cables, motors and LV-networks. They limit and cut off unacceptable overcurrents and short-circuit currents up to their nominal breaking capacity. Cylindrical fuse-links gG also protect electrical equipment and installations against the dynamic effect of high short-currents. Our technology and process was designed to ensure highly reliable technical performance.

Serie

Fusibili cilindrici IEC,IEC Cylindrical Fuse Links

Produttore

Fusibile cilindrico gG 2A 8x32mm 400VAC con indicatore per protezione elettrica