› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. A6D 600V (CLASSE RK1 TD) 35A

Cod. Rexel MSA6D35R
Cod. Produttore A6D35R
Cod. EAN 0782001992002

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600V
  • Corrente nominale: 35A
  • Classe fusibile: RK1
  • Tipo: Time-delay
  • Protezione: IEC Tipo 2
  • Applicazione: Motori e circuiti
  • Serie: Class RK1
  • Sostituisce: Classe H, K, RK5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Amp-Trap 2000® time-delay A6D-R fuses provide IEC Type 2 no damage protection to existing mains, feeders, and branch circuits serving motor and non-motor loads. A6D-R fuses will open fast enough under extreme fault conditions for maximum short circuit protection to prevent damage to motor starters, switches, and other circuit components, yet also provide the time-delay needed for motor in-rush currents. A6D-R fuses can be used to replace older 600V Class H, K or RK5 fuses already installed in the field.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

35 A

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

caratteristica di intervento

RK1

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

frequenza d’esercizio

48 ... 62 Hz

Serie

Class RK1,Classe RK1

FUS. A6D 600V (CLASSE RK1 TD) 35A